Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE PBR8802FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Tietosuoja | AD7FNZ 4ECP8

YALE PBR8802FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Yksityisyys

Varastossa
Tuote: AD7FNZ Malli: PBR8802FL x 626Ristiviite: 4ECP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRaskasmittainen teräsrunko, sinkkikahva
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka1
keyingAvain eri (KD)
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 3-1/4"
Lakko Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
LakotyyppiANSI
TyyliKaareva vipu
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8845
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoLakotyyppiTyyliHinta
YALE AUR8801FL x 626 Raskaan käyttölaitteen lukitusvivun läpivienti | AD7FNH 4ECG7 AUR8801FL x 626Tylsä kromiKulkuANSIOikea kulma€707.95
YALE AUR8802FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Yksityisyys | AD7FNJ 4ECG8 AUR8802FL x 626Tylsä kromiyksityisyysANSIOikea kulma€730.60
YALE AUR8805FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Rose | AD7FNK 4ECG9 AUR8805FL x 626Tylsä kromivarastohuoneANSIOikea kulma€860.36
YALE AUR8807FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AD7FNL 4ECH1 AUR8807FL x 626Tylsä kromiSisäänkäynti / toimistoANSIOikea kulma€794.54
YALE AUR8867FL x 626 Heavy Duty kiinnitysvipu | AD7FNM 4ECH2 AUR8867FL x 626Tylsä kromiSisäänkäynti / huoneistoANSIOikea kulma€844.86
YALE AUR88182FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AD7FNN 4ECH3 AUR88182FL x 626Tylsä kromiLuokan tunkeilijaANSIOikea kulma€900.45
YALE AUR8802FL x 605 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Yksityisyys | AD7FNP 4ECH5 AUR8802FL x 605Kirkas messinkiyksityisyysKaareva huuliOikea kulma€807.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE PBR8802FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Yksityisyys
€784.36 / yksikkö