Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE CA4608 x 630 Keskiraskaan nupin lukituspalloluokka | AE9BRE 6HGZ8

YALE CA4608 x 630 Keskitehoinen nuppilukituspalloluokkahuone

Varastossa
Tuote: AE9BRE Malli: CA4608 x 630Ristiviite: 6HGZ8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiettä
Nupin materiaaliRuostumaton teräs
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiT-lakko
Tyylipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakko Dim.Suorittaa loppuunToimintoLakotyyppiTyyliLuokkakeyingKiilauran tyyppiHinta
YALE CA4607 x 605 Keskiraskaan nupin lukituspallon sisäänkäynti | AE9BRF 6HGZ9 CA4607 x 6051-1/4" x 4-7/8"Kirkas messinkiSisäänkäyntiT-lakkopallo2Avain eriettä€115.25
YALE CA4601 x 605 Keskiraskaan nupin lukituspallokanava | AE9BRX 6HHA0 CA4601 x 6051-1/4" x 4-7/8"Kirkas messinkiKulkuT-lakkopallo2Avaimeton-€87.43
YALE CA4602 x 605 Keskiraskaan nupin lukituspallo Yksityisyys | AE9BRY 6HHA1 CA4602 x 6051-1/4" x 4-7/8"Kirkas messinkiyksityisyysT-lakkopallo2Avaimetonettä€84.77
YALE CA4608 x 605 Keskiraskaan nupin lukituspalloluokka | AE9BRZ 6HHA2 CA4608 x 6051-1/4" x 4-7/8"Kirkas messinkiLuokkahuoneT-lakkopallo2Avain eriettä€122.97
YALE CA4605 x 605 Keskiraskaan nupin lukituspallovarasto | AE9BTA 6HHA3 CA4605 x 6051-1/4" x 4-7/8"Kirkas messinkivarastohuoneT-lakkopallo2Avain eriettä€122.97
YALE CA5407CK x 630 Heavy Duty sisäänkäynnin nupin lukkosarja, tylsä ​​ruostumaton viimeistely | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Tylsää ruostumatonta terästä-Kaareva huulilakko5400CK pallo1-Yale Para€409.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE CA4608 x 630 Keskitehoinen nuppilukituspalloluokkahuone
€106.61 / yksikkö