YALE 7100F vanteen Pullman pultin ulostulolaite 7100 -sarja | AE6HXZ 5T796

YALE 7100F vanteen Pullman pulttipoistolaite 7100-sarja

Varastossa
Tuote: AE6HXZ Malli: 7100FRistiviite: 5T796

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,441.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloHinta
YALE 2100 x 630 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEM 1ABK3 X 2100 630Ei paloluokitusta€588.21
YALE 2100F x 630 Vanne Pullman Bolt Exit -laitteen luokka 1 | AA8UEN 1ABK4 2100 F x 630Palo€718.02
YALE 2100-SB vanne Pullman Bolt Grade 1 2100 -sarja | AA9WUB 1H820 2100-SBEi paloluokitusta€472.01
YALE 7100 Rim Pullman Bolt Exit -laitesarja | AE6HXX 5T794 7100Ei paloluokitusta€1,295.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 7100F vanteen Pullman pulttipoistolaite 7100-sarja
€1,441.13 / yksikkö