YALE 2100-SB vanne Pullman Bolt Grade 1 2100 -sarja | AA9WUB 1H820

YALE 2100-SB vanteen Pullman Pullman Grade 1 2100-sarja

Varastossa
Tuote: AA9WUB Malli: 2100-SBRistiviite: 1H820

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi paloluokitusta
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)121.41
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloHinta
YALE 2100 x 630 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEM 1ABK3 X 2100 630Ei paloluokitusta€588.21
YALE 2100F x 630 Vanne Pullman Bolt Exit -laitteen luokka 1 | AA8UEN 1ABK4 2100 F x 630Palo€718.02
YALE 7100 Rim Pullman Bolt Exit -laitesarja | AE6HXX 5T794 7100Ei paloluokitusta€1,295.56
YALE 7100F vanteen Pullman pultin ulostulolaite 7100 -sarja | AE6HXZ 5T796 7100FPalo€1,441.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2100-SB vanteen Pullman Pullman Grade 1 2100-sarja
€472.01 / yksikkö