Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 217-SB vetolevy 7100/2100/1800 -sarja | AA9WTX 1H816

YALE 217-SB vetolevy 7100/2100/1800-sarja

Varastossa
Tuote: AA9WTX Malli: 217-SBRistiviite: 1H816

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä levy
Suorittaa loppuunLeivottua alumiinia 689

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 217-SB vetolevy 7100/2100/1800-sarja
€122.76 / yksikkö