YALE 2110F x 689 Pinta pystysuora sauva Grade 1 Lakka 689 | AA8UEU 1ABK9

YALE 2110F x 689 Pinta pystysuora sauva Grade 1 Lakka 689

Varastossa
Tuote: AA8UEU Malli: 2110F x 689Ristiviite: 1ABK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunLakka
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.552
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2110F x 689 Pinta pystysuora sauva Grade 1 Lakka 689
€699.18 / yksikkö