WYCO W995G1T-175-14 sähköinen vibraattori, 3 hv, 14 jalkaa akselin pituus, 1 3/4 tuuman pään halkaisija, 115 V AC | CN2REP W994G1T-175-14 / 20CL33

WYCO W995G1T-175-14 sähköinen vibraattori, 3 hv, 14 jalkaa akselin pituus, 1 3/4 tuuman pään halkaisija, 115 V AC

Varastossa
Tuote: CN2REP Malli: W995G1T-175-14Ristiviite: W994G1T-175-14 / 20CL33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,970.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.466

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAkselin pituusNopeusHinta
WYCO W994G1T-100-7 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRF 20CL25 W994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-100-10 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRG 20CL26 W994G1T-100-10144 "10ft.11,000 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-175-7 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRM 20CL31 W994G1T-175-7108 "7ft.10,800 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-175-14 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRP 20CL33 W994G1T-175-14192 "14ft.10,800 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-200-10 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRR 20CL35 W994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-200-14 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRT 20CL36 W994G1T-200-14193 "14ft.10,500 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W995G1T-100-10 sähköinen vibraattori, 3 hv, 10 jalkaa akselin pituus, 1 tuuman pään halkaisija, 10,500 2 vpm | CN994REM W1G100T-10-20 / 26CLXNUMX W995G1T-100-10---€2,373.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WYCO W995G1T-175-14 sähköinen vibraattori, 3 hv, 14 jalkaa akselin pituus, 1 3/4 tuuman pään halkaisija, 115 V AC
€2,970.57 / yksikkö