WYCO W994G1T-100-10 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRG 20CL26

WYCO W994G1T-100-10 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaihe 3hv

Tuote: AF6QRG Malli: W994G1T-100-10Ristiviite: 20CL26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria15
LaakerityyppiSuljettu pallo
dBA81
VelvollisuusAjoittainen
LiiteTäysin suljettu
voimakeskipakoinen
Pakota luokitus325 lb
Pään koko1"
HP3
Maks. Kuutiodiirit tunnissa7
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus144 "
kokonaisleveys8.25 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Akselin pituus10ft.
Nopeus11,000 vpm
Täryttimen tyyppiSisäinen betoni
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479100040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAkselin pituusNopeusHinta
WYCO W994G1T-100-7 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRF 20CL25 W994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-175-7 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRM 20CL31 W994G1T-175-7108 "7ft.10,800 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-175-14 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRP 20CL33 W994G1T-175-14192 "14ft.10,800 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-200-10 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRR 20CL35 W994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W994G1T-200-14 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen 3 hv | AF6QRT 20CL36 W994G1T-200-14193 "14ft.10,500 vpm-
Tarjouspyyntö
WYCO W995G1T-100-10 sähköinen vibraattori, 3 hv, 10 jalkaa akselin pituus, 1 tuuman pään halkaisija, 10,500 2 vpm | CN994REM W1G100T-10-20 / 26CLXNUMX W995G1T-100-10---€2,373.12
WYCO W995G1T-100-7 sähköinen vibraattori, 3 hv, 7 jalkaa akselin pituus, 1 tuuman pään halkaisija, 10,500 2 vpm | CN994REN W1G100T-7-20 / 25CLXNUMX W995G1T-100-7---€2,256.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WYCO W994G1T-100-10 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaihe 3hv