Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 3JJW5 Safety Pail Funnel Cover | AC9RPV

ENPAC 3JJW5 turvasäiliön suppilon kansi

Varastossa
Tuote: AC9RPV Malli: 3JJW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatankosuppilon kansi
VäriKeltainen
Halkaisija9.375 "
hyödyt3.5-, 5-, and 6-Gallon Tight-Head Pails and Open-Top Pails with 12" Diameter
ToimintoKattaa suppilon sisällön suojaamiseksi sisäpuolella
Korkeus2.38 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 3JJW5 turvasäiliön suppilon kansi
€120.23 / yksikkö