Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8968 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 2-1/8 tuuman koko | AF8NMR 29AR17

WRIGHT TOOL 8968 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, koko 2-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8NMR Malli: 8968Ristiviite: 29AR17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€211.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus4.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.125 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8930 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€79.52
WRIGHT TOOL 8932 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 1 tuuman koko | AF8MNV 29AP97 89324"1"€81.49
WRIGHT TOOL 8933 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16 "€79.14
WRIGHT TOOL 8936 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€83.55
WRIGHT TOOL 8938 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/16 tuuman koko | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€87.22
WRIGHT TOOL 8924 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 3/4 tuuman koko | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€70.88
WRIGHT TOOL 8926 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 13/16 tuuman koko | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€83.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8968 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, koko 2-1/8 tuumaa
€211.19 / yksikkö