Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 88-87MM Square Budd Wheel Metric Impact Socket, 1 tuuman veto, 17 neliömetriä. mm | AF8NPR 29AR80

WRIGHT TOOL 88-87 mm Square Budd Wheel Metric Impact Socket, 1 tuuman veto, 17 neliömetriä. mm

Varastossa
Tuote: AF8NPR Malli: 88-87MMRistiviite: 29AR80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBudd-pyörän iskuhylsy
Yhteyden tyyppiNeliö
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
SAE tai metrinenmetrinen
Socket TypeNeliö
Sisältää pistorasiat17mm neliömetri
Std. Mukana pistorasiatyylit4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältää pistorasiatHinta
WRIGHT TOOL 88-91MM Square Budd Wheel Metric Impact Socket, 1 tuuman veto, 21 neliömetriä. mm | AF8NPT 29AR81 88-91MM21mm neliömetri€72.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 88-87 mm Square Budd Wheel Metric Impact Socket, 1 tuuman veto, 17 neliömetriä. mm
€80.63 / yksikkö