Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 88-37MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 37 mm | AF8NKZ 29AP71

WRIGHT TOOL 88–37 mm:n vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 37 mm

Varastossa
Tuote: AF8NKZ Malli: 88-37MMRistiviite: 29AP71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2 11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko37mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 88-100mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 100 mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm€608.66
WRIGHT TOOL 88-110mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman veto, 6 piste, 110 mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€935.80
WRIGHT TOOL 88-115MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman veto, 6 piste, 115 mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,052.68
WRIGHT TOOL 88-19mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 19 mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€55.94
WRIGHT TOOL 88-21mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 21 mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€56.35
WRIGHT TOOL 88-22MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 22 mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€56.35
WRIGHT TOOL 88-23MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 23 mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€57.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 88–37 mm:n vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 37 mm
€59.92 / yksikkö