WRIGHT TOOL 88-100mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 100 mm | AF8NKE 29AP53

WRIGHT TOOL 88–100 mm:n vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 100 mm

Varastossa
Tuote: AF8NKE Malli: 88-100MMRistiviite: 29AP53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5 5 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko100mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 88-110mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman veto, 6 piste, 110 mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€916.49
WRIGHT TOOL 88-115MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman veto, 6 piste, 115 mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,218.43
WRIGHT TOOL 88-19mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 19 mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€54.32
WRIGHT TOOL 88-21mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 21 mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€54.72
WRIGHT TOOL 88-22MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 22 mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€52.78
WRIGHT TOOL 88-23MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 23 mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€55.90
WRIGHT TOOL 88-24MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 24 mm | AF8NKM 29AP60 88-24MM2.437 "24mm€55.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 88–100 mm:n vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 100 mm
€647.36 / yksikkö