Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8734 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8NGV 29AN89

WRIGHT TOOL 8734 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-1/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NGV Malli: 8734Ristiviite: 29AN89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€86.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-1 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8772 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 2-1/4 tuuman koko | AF8MNM 29AP03 87723.187 "2.25 "€138.57
WRIGHT TOOL 8776 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 piste, 2-3/8 tuuman koko | AF8MNN 29AP04 87763.25 "2.375 "€187.75
WRIGHT TOOL 8724 Vakioiskukanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 3/4 tuuman koko | AF8NGQ 29AN85 87242.25 "3 / 4 "€88.21
WRIGHT TOOL 8728 Vakioiskukanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 7/8 tuuman koko | AF8NGR 29AN86 87282 13 / 32 "7 / 8 "€86.05
WRIGHT TOOL 8730 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 piste, 15/16 tuuman koko | AF8NGT 29AN87 87302.437 "15 / 16 "€86.05
WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko | AF8NGU 29AN88 87322 17 / 32 "1"€86.05
WRIGHT TOOL 8736 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 1-1/8 tuuman koko | AF8NGW 29AN90 87362 9 / 16 "1.125 "€86.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8734 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-1/16 tuuman koko
€86.05 / yksikkö