Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko | AF8NGU 29AN88

WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NGU Malli: 8732Ristiviite: 29AN88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus2 17 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.06
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8772 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 2-1/4 tuuman koko | AF8MNM 29AP03 87723.187 "2.25 "€118.86
WRIGHT TOOL 8776 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 piste, 2-3/8 tuuman koko | AF8MNN 29AP04 87763.25 "2.375 "€161.03
WRIGHT TOOL 8724 Vakioiskukanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 3/4 tuuman koko | AF8NGQ 29AN85 87242.25 "3 / 4 "€77.25
WRIGHT TOOL 8728 Vakioiskukanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 7/8 tuuman koko | AF8NGR 29AN86 87282 13 / 32 "7 / 8 "€73.80
WRIGHT TOOL 8730 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 piste, 15/16 tuuman koko | AF8NGT 29AN87 87302.437 "15 / 16 "€73.80
WRIGHT TOOL 8734 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8NGV 29AN89 87342 9 / 16 "1-1 / 16 "€73.80
WRIGHT TOOL 8736 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 1-1/8 tuuman koko | AF8NGW 29AN90 87362 9 / 16 "1.125 "€74.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko
€73.80 / yksikkö