WRIGHT TOOL 858-225MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 225mm | AG6UTD 48J392

WRIGHT TOOL 858-225mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 225mm

Varastossa
Tuote: AG6UTD Malli: 858-225MMRistiviite: 48J392

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,105.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko2.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus9.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko225mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.238
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 858-100mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 100mm | AG6URE 48J370 858-100MM6.25 "100mm€1,958.78
WRIGHT TOOL 858-105MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman veto, 6-piste, 105mm | AG6URF 48J371 858-105MM6.25 "105mm€2,156.52
WRIGHT TOOL 858-110mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman veto, 6-piste, 110mm | AG6URG 48J372 858-110MM6.25 "110mm€3,131.82
WRIGHT TOOL 858-115MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 115mm | AG6URH 48J373 858-115MM6.25 "115mm€3,131.82
WRIGHT TOOL 858-120mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 120mm | AG6URJ 48J374 858-120MM6.25 "120mm€3,276.00
WRIGHT TOOL 858-125MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 125mm | AG6URK 48J375 858-125MM6.75 "125mm€3,369.92
WRIGHT TOOL 858-130mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 130mm | AG6URL 48J376 858-130MM6.75 "130mm€3,579.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 858-225mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 225mm
€8,105.55 / yksikkö