WRIGHT TOOL 848-120MM Vakiometrinen iskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 120 mm | AG6WCD 49C179

WRIGHT TOOL 848-120mm vakiometrinen iskukanta, 1-1/2 tuuman asema, 6 piste, 120 mm

Varastossa
Tuote: AG6WCD Malli: 848-120MMRistiviite: 49C179

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,894.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko120mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 848-130mm Vakiometrinen iskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 130 mm | AD6RCB 49C181 848-130MM6 5 / 16 "130mm€2,423.10
WRIGHT TOOL 848-46MM Standard Metric Impact Socket, 1-1/2 tuuman veto, 6-piste, 46mm | AD6RCC 49C192 848-46MM3.625 "46mm€259.63
WRIGHT TOOL 848-47MM Standard Metric Impact Socket, 1-1/2 tuuman veto, 6-piste, 47mm | AD6RCD 49C193 848-47MM3 13 / 16 "47mm€245.79
WRIGHT TOOL 848-48MM Standard Metric Impact Socket, 1-1/2 tuuman veto, 6-piste, 48mm | AD6RCE 49C194 848-48MM3 13 / 16 "48mm€245.79
WRIGHT TOOL 848-75MM Standard Metric Impact Socket, 1-1/2 tuuman veto, 6-piste, 75mm | AD6RCF 49C203 848-75MM4.625 "75mm€419.69
WRIGHT TOOL 848-95MM Standard Metric Impact Socket, 1-1/2 tuuman veto, 6-piste, 95mm | AD6RCG 49C207 848-95MM5.437 "95mm€918.70
WRIGHT TOOL 848-100mm Standard Metric Impact Socket, 1-1/2 tuuman veto, 6-piste, 100mm | AG6WBZ 49C175 848-100MM5.5 "100mm€1,102.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 848-120mm vakiometrinen iskukanta, 1-1/2 tuuman asema, 6 piste, 120 mm
€1,894.84 / yksikkö