Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 69E24 Impact Extension, 3/4 tuuman vetolaite, 24 tuuman pituus | AF8MUV 29AK73

WRIGHT TOOL 69E24 Impact Extension, 3/4 tuuman asema, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8MUV Malli: 69E24Ristiviite: 29AK73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatke
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus24 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WRIGHT TOOL 6907 Impact Extension, 3/4 tuuman vetolaite, 7 tuuman pituus | AF8MUR 29AK70 69077"€129.26
WRIGHT TOOL 6910 Impact Extension, 3/4 tuuman vetolaite, 10 tuuman pituus | AF8MUT 29AK71 691010 "€164.88
WRIGHT TOOL 6913 Impact Extension, 3/4 tuuman vetolaite, 13 tuuman pituus | AF8MUU 29AK72 691313 "€133.21
WRIGHT TOOL 69E36 Impact Extension, 3/4 tuuman vetolaite, 36 tuuman pituus | AF8MUW 29AK74 69E3636 "€371.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 69E24 Impact Extension, 3/4 tuuman asema, 24 tuuman pituus
€306.99 / yksikkö