Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 67H-41MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 41mm | AF8MZA 29AL79

WRIGHT TOOL 67H-41MM vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 41 mm

Varastossa
Tuote: AF8MZA Malli: 67H-41MMRistiviite: 29AL79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko41mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 67H-46MM Iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 46 mm | AB8TKG 29AL80 67H-46 mm2.625 "46mm€62.24
WRIGHT TOOL 67H-19MM Iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 19 mm | AF8MYT 29AL72 67H-19 mm1 15 / 16 "19mm€37.05
WRIGHT TOOL 67H-22MM Iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 22 mm | AF8MYU 29AL73 67H-22 mm2"22mm€37.85
WRIGHT TOOL 67H-24MM Vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 pistettä, 24 mm | AF8MYV 29AL74 67H-24 mm2"24mm€38.43
WRIGHT TOOL 67H-27MM Vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 pistettä, 27 mm | AF8MYW 29AL75 67H-27 mm2.125 "27mm€42.11
WRIGHT TOOL 67H-30MM Vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 pistettä, 30 mm | AF8MYX 29AL76 67H-30 mm2.125 "30mm€42.91
WRIGHT TOOL 67H-32MM Vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman veto, 12 pistettä, 32 mm | AF8MYY 29AL77 67H-32 mm2.125 "32mm€45.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 67H-41MM vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 41 mm
€58.29 / yksikkö