Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6532 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 1 tuuman koko | AF8MWB 29AL05

WRIGHT TOOL 6532 syvä kanta, 3/4 tuuman asema, 6 pistettä, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8MWB Malli: 6532Ristiviite: 29AL05

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokoHinta
WRIGHT TOOL 6524 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3/4 tuuman koko | AF8MVX 29AL01 652463 / 4 "€58.92
WRIGHT TOOL 6526 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 13/16 tuuman koko | AF8MVY 29AL02 65261213 / 16 "€58.14
WRIGHT TOOL 6528 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 7/8 tuuman koko | AF8MVZ 29AL03 6528127 / 8 "€59.42
WRIGHT TOOL 6530 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MWA 29AL04 65301215 / 16 "€59.97
WRIGHT TOOL 6534 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8MWC 29AL06 653461-1 / 16 "€62.32
WRIGHT TOOL 6536 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8MWD 29AL07 653661.125 "€62.44
WRIGHT TOOL 6538 syvä kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/16 tuuman koko | AF8MWE 29AL08 653861.187 "€69.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6532 syvä kanta, 3/4 tuuman asema, 6 pistettä, 1 tuuman koko
€20.34 / yksikkö