Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 61-23MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 23 mm | AF8MMX 29AL19

WRIGHT TOOL 61-23 mm vakiometrinen kanta, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 23 mm

Varastossa
Tuote: AF8MMX Malli: 61-23MMRistiviite: 29AL19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko23mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 61-21MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 21 mm | AF8MMV 29AL17 61-21MM2"21mm€36.87
WRIGHT TOOL 61-22MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 22 mm | AF8MMW 29AL18 61-22MM2"22mm€26.67
WRIGHT TOOL 61-24MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 24 mm | AF8MMY 29AL20 61-24MM2"24mm€26.67
WRIGHT TOOL 61-25MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 25 mm | AF8MMZ 29AL21 61-25MM2"25mm€26.99
WRIGHT TOOL 61-26MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 26 mm | AF8MNA 29AL22 61-26MM2"26mm€27.47
WRIGHT TOOL 61-19mm standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 19 mm | AF8MWM 29AL15 61-19MM2"19mm€39.20
WRIGHT TOOL 61-20MM standardi metrikanta, 3/4 tuuman veto, 12 piste, 20 mm | AF8MWN 29AL16 61-20MM2"20mm€38.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 61-23 mm vakiometrinen kanta, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 23 mm
€26.67 / yksikkö