WOOSTER-TUOTTEET 511CGY3 Portaiden kulutuspinnan betoni harmaa puristettua alumiinia | AB6AXZ 20X778

WOOSTER PRODUCTS 511CGY3 porrasaskelma betoni harmaa suulakepuristettu alumiini

Varastossa
Tuote: AB6AXZ Malli: 511CGY3Ristiviite: 20X778

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
VäriBetoniharmaa
Syvyys11 "
Edge Typeviistetty
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Paksuus9 / 32 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPaksuusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET 500CGY3 Porrasaskelmabetoni Harmaa puristettua alumiinia AB6AXW 20X775 500 CGY3Betoniharmaa9"9 / 32 "3ft.€155.79
WOOSTER-TUOTTEET 500CGY4-portaiden kulutuspinnan betoni harmaa puristettua alumiinia AB6AXX 20X776 500 CGY4Betoniharmaa9"9 / 32 "4ft.€207.77
WOOSTER-TUOTTEET 500CGY5 Portaiden betoniharmaa, puristettua alumiinia AB6AXY 20X777 500 CGY5Betoniharmaa9"9 / 32 "5ft.€259.68
WOOSTER-TUOTTEET 511CGY4 Portaiden betonikerros harmaa puristettua alumiinia AB6AYA 20X779 511 CGY4Betoniharmaa11 "9 / 32 "4ft.€265.37
WOOSTER-TUOTTEET 511CGY5 Portaiden kulutuspinnan betoni harmaa puristettua alumiinia AB6AYB 20X780 511 CGY5Betoniharmaa11 "9 / 32 "5ft.€331.71
WOOSTER-TUOTTEET 365BLA3-portaiden kulutuspinta musta puristettua alumiinia, 3 jalkaa | AB6AYC 20X781 365BLA3Musta6.5 "5 / 32 "3ft.€73.13
WOOSTER-TUOTTEET 365BLA3-6 Porrasaskelma musta puristettua alumiinia 3-1 / 2 jalkaa leveys | AB6AYD 20X782 365BLA3-6Musta6.5 "5 / 32 "3.5ft.€85.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS 511CGY3 porrasaskelma betoni harmaa suulakepuristettu alumiini
€199.03 / yksikkö