Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER-TUOTTEET 365BLA4-portaiden kulutuspinta, musta puristettua alumiinia, 4 jalkaa | AB6AYE 20X783

WOOSTER PRODUCTS 365BLA4 porrasaskelma musta suulakepuristettu alumiini 4 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AB6AYE Malli: 365BLA4Ristiviite: 20X783

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
VäriMusta
Syvyys6.5 "
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Paksuus5 / 32 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPaksuusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET 500CGY3 Porrasaskelmabetoni Harmaa puristettua alumiinia AB6AXW 20X775 500 CGY3Betoniharmaa9"9 / 32 "3ft.€145.86
WOOSTER-TUOTTEET 500CGY4-portaiden kulutuspinnan betoni harmaa puristettua alumiinia AB6AXX 20X776 500 CGY4Betoniharmaa9"9 / 32 "4ft.€194.51
WOOSTER-TUOTTEET 500CGY5 Portaiden betoniharmaa, puristettua alumiinia AB6AXY 20X777 500 CGY5Betoniharmaa9"9 / 32 "5ft.€255.07
WOOSTER-TUOTTEET 511CGY3 Portaiden kulutuspinnan betoni harmaa puristettua alumiinia | AB6AXZ 20X778 511 CGY3Betoniharmaa11 "9 / 32 "3ft.€186.31
WOOSTER-TUOTTEET 511CGY4 Portaiden betonikerros harmaa puristettua alumiinia AB6AYA 20X779 511 CGY4Betoniharmaa11 "9 / 32 "4ft.€248.43
WOOSTER-TUOTTEET 511CGY5 Portaiden kulutuspinnan betoni harmaa puristettua alumiinia AB6AYB 20X780 511 CGY5Betoniharmaa11 "9 / 32 "5ft.€311.17
WOOSTER-TUOTTEET 365BLA3-portaiden kulutuspinta musta puristettua alumiinia, 3 jalkaa | AB6AYC 20X781 365BLA3Musta6.5 "5 / 32 "3ft.€72.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS 365BLA4 porrasaskelma musta suulakepuristettu alumiini 4 jalkaa leveys
€96.02 / yksikkö