Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA MHYTGB10 WWGR-kaapelilentokone 10 jalkaa | AE7FYQ 5YA13

LITHONIA LIGHTING MHYTGB10 WWGR-kaapelilentokone 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7FYQ Malli: MHYTGB10 WWGRRistiviite: 5YA13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneiden kaapeliripustussarja
Pituus120 "
OttelukoodiC
TyyppiLentokone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1912
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 10 jalan kaapeli, kattokiinnitys
    • Alamerkki: Acuity Metal Optics

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING MHYTGB10 WWGR-kaapelilentokone 10 jalkaa
€37.18 / yksikkö