WOODHEAD 1301500148 Holkkipistoke ja 20 A Pin, Käännettävä kansi, 3-napainen/4-johtoinen, 3-vaiheinen, 480V, punainen

Tuote: CH3ARA Malli: 1301500148Ristiviite: 420R7W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Napojen lukumäärä3
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1301500059 Holkkisäiliö ja 20A -nastainen liukukansi, 2 -napainen/3 -johtiminen, 250V, sininen | CH2ANV 320R6W 13015000592-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301500058 Holkkisäiliö ja 20A -nastainen liitin, 2 -napainen/3 -johtiminen, 250V, sininen | CH2ANX 320R6 13015000582-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301500057 Holkkisäiliö ja 20A -nastainen liitin, 2 -napainen/3 -johtiminen, 125 V, keltainen | CH2ANZ 320R4W 13015000572-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301500056 Holkkisäiliö ja 20A -nastainen liitin, 2 -napainen/3 -johtiminen, 125 V, keltainen | CH2APB 320R4 13015000562-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301500033 Holkkisäiliö ja 100A -nastainen, kääntyvällä kannella, 2 -napainen/3 -johtiminen, 250V, sininen | CH2TME 3100R6W 13015000332-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301500097 Holkkisäiliö ja 60A -nastainen, kääntyvällä kannella, 2 -napainen/3 -johtiminen, 250V, sininen | CH2WZB 360R6W 13015000972-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301500095 Holkkisäiliö ja 60A -nastainen liitin, 2 -napainen/3 -johtiminen, 125 V, keltainen | CH2WZC 360R4W 13015000952-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1301500148 Holkkipistoke ja 20 A Pin, Käännettävä kansi, 3-napainen/4-johtoinen, 3-vaiheinen, 480V, punainen