WOODHEAD 1300660041 Naarasliitin, 3 napaa, 12 tuumaa, 14/1 koko, PVC

Tuote: CH2DYD Malli: 1300660041Ristiviite: 1R3004A28A120G
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarassäiliö

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennuskierreNapojen lukumääräLämpötila-alueHinta
WOODHEAD 1300660164 Naarasliitin, koko 1-3/8 - M35 tuumaa, 1/2 tuumaa NPT, 4 napaa, 19.68 jalkaa pituus | CG9ZLH CR4000A30M060 13006601646m1 / 2 "NPT40-105 astetta C.-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660163 Naarasliitin, koko 1-3/8 - M35 tuumaa, 1/2 tuumaa NPT, 4 napaa, 16.40 jalkaa pituus | CG9ZLK CR4000A30M050 13006601635m1 / 2 "NPT40-105 astetta C.-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660161 Naarasliitin, 4 -napainen, 1/2 NPT, 10 Koko, PVC, 2 m, ruostumaton teräs | CG9ZLM CR4000A30M0208 1300660161-----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660155 Naarasliitin, 4 -napainen, 1/2 NPT, 10 Koko, PVC, 1 m, ruostumaton teräs | CG9ZLP CR4000A30M0108 1300660155-----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660151 Naarasliitin, 4 -napainen, 1/2 NPT, 10 Koko, PVC, .3 m, ruostumaton teräs | CG9ZLR CR4000A30M0038 1300660151-----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660210 Naarasliitin, 3 -napainen, 3/4 NPT, 10 Koko, PVC, 10 m | CG9ZLU CR3C00A30M100 1300660210-----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660117 Naarasliitin, 3 -napainen, 1/2 NPT, 10 Koko, PVC, 7 m | CG9ZLW CR3000A30M070 1300660117-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300660041 Naarasliitin, 3 napaa, 12 tuumaa, 14/1 koko, PVC