WOODHEAD 1300130315 johtosarja, pistoke, 4 napaa, 1/2 tuuman NPT-kierre, naaras - 16 AWG, johdot, 3.66 m

Tuote: CH2EDG Malli: 1300130315Ristiviite: 1R4004A20A1201
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin tyyppiUL
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
kiilauraYksi
Pituus3.66m
Asennuskierre1 / 2 "NPT
Napojen lukumäärä4
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1300130078 Johdinsarja, 2 -napainen, uros, 12 tuumaa, 16/1 koko, PVC, NM | CH2DQW 1R2006A20A1202 1300130078-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130077 Johdinsarja, 2 -napainen, uros, 12 tuuman pituus, 16/1 koko, ruostumaton teräs/PVC | CH2DQX 1R2006A20A1201 1300130077-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130068 Johdinsarja, 2 -napainen, naaras, 6 jalkaa, 16/1 koko, ruostumaton teräs/PVC | CH2DRE 1R2004A20F0601 1300130068-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130064 Johdinsarja, 2 -napainen, naaras, 3 jalkaa, 16/1 koko, PVC | CH2DRK 1R2004A20F030 1300130064-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130062 Johdinsarja, 2 -napainen, FR 12IN 16/1, PVC, NM | CH2DRM 1R2004A20A1202 1300130062-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130061 Johdinsarja, 2 -napainen, naaras, 12 tuuman pituus, 16/1 koko, ruostumaton teräs/PVC | CH2DRN 1R2004A20A1201 1300130061-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130143 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 3 jalkaa, 16/1 koko, PVC | CH2DUH 1R3004A20F030 1300130143-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300130315 johtosarja, pistoke, 4 napaa, 1/2 tuuman NPT-kierre, naaras - 16 AWG, johdot, 3.66 m