WOODHEAD 1300130211 Urospuolinen vastake, 3 napaa, suora, 3.0 jalkaa pitkä

Tuote: CH2DXB Malli: 1300130211Ristiviite: 1R3006A20F030
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
kiilauraYksi
Pituus0.91m
Asennuskierre1/2 "- 14 NPT
Napojen lukumäärä3
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pieni vaihto A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKaapelin tyyppiKytkimen tyyppiPituusAsennuskierreNapojen lukumääräSuuntautuminenLämpötila-alueHinta
WOODHEAD 1300130099 Urosastia, 2 -napainen, suora, 16 AWG -johto, 1.0 jalan pituus, asennuslaippa | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099Mies-Ulkoinen ketju0.305m-2Suoraan-20 - 105 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130098 Urosastia, 2 -napainen, 6 tuumaa, 16/1 koko, PVC, laipallinen | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130091 Urosastia, 2 -napainen, 12 tuumaa, 90 astetta, 18/1 koko, PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130090 Urosastia, 2 -napainen, 90 astetta, 16 AWG -lyijyä, 1.0 jalan pituus | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090MiesULUlkoinen ketju0.305m1/2 "- 14 NPT290 tutkinto-20 - 105 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130087 Urosastia, 2 -napainen, 12 jalan pituus, 16/1 koko, PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130085 Urosastia, 2 -napainen, 6 jalan pituus, 16/1 koko, PVC, ruostumaton teräs | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300130084 Urosastia, lyijyllä, suora, 2 -napainen, 6.0 jalan pituus | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084MiesULUlkoinen ketju1.83m1/2 "- 14 NPT2Suoraan-20 - 105 astetta C-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300130211 Urospuolinen vastake, 3 napaa, suora, 3.0 jalkaa pitkä