WOODHEAD 1201080018 kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 26 AWG, PVC, kaapeli, 45 m

Tuote: CH2BVZ Malli: 1201080018Ristiviite: E11A06302M450
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.25 "
Kaapelivaipan väriSinivihreä
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus4147.64 ft.
Kaapelin tyyppiSuojattu
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
Napojen lukumäärä4
O rengasmateriaaliFluorielastomeeri
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-25 - 75 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)26

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriKaapelin pituusKaapelin tyyppiKytkimen tyyppiSuuntautuminenLämpötila-alueHinta
WOODHEAD 1201080114 Johdinsarja, 4-napainen, uros suora, D-koodattu, 90 m | CH2BND E11A06003M900 1201080114--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1201080028 Kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 24 AWG, PVC, kaapeli, 90m | CH2BNH E11A06002M900 12010800280.25 "Sinivihreä295.28 ft.suojaamatonkierteitetytSuoraan-25 - 75 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1201080029 Kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 24 AWG, PVC, kaapeli, 76m | CH2BNK E11A06002M760 12010800290.25 "Sinivihreä7249.34 ft.suojaamatonkierteitetytSuoraan-25 - 75 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1201080030 Kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 24 AWG, PVC, kaapeli, 60m | CH2BNP E11A06002M600 12010800300.25 "Sinivihreä196.85 ft.suojaamatonkierteitetytSuoraan-25 - 75 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1201080031 Kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 24 AWG, PVC, kaapeli, 53m | CH2BNR E11A06002M530 12010800310.25 "Sinivihreä173.88 ft.suojaamatonkierteitetytSuoraan-25 - 75 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1201080032 Kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 24 AWG, PVC, kaapeli, 45m | CH2BNU E11A06002M450 12010800320.25 "Sinivihreä4147.64 ft.suojaamatonkierteitetytSuoraan-25 - 75 astetta C-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1201080033 Kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 24 AWG, PVC, kaapeli, 38m | CH2BNY E11A06002M380 12010800330.25 "Sinivihreä3124.67 ft.suojaamatonkierteitetytSuoraan-25 - 75 astetta C-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1201080018 kaksipäinen johtosarja, 4 napaa, uros, 26 AWG, PVC, kaapeli, 45 m