WOODHEAD 1200860049 yksipäinen johtosarja, 4 napainen, uros ja saha, 24 AWG, PUR-kaapeli, 5 m

Tuote: CH2EGG Malli: 1200860049Ristiviite: 404006B09M050
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.2 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Kaapelin pituus16.4 ft.
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
Napojen lukumäärä4
O rengasmateriaaliFluorielastomeeri
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-25 - 80 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)24

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila-alueKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriTyyppiKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusKaapelin tyyppiNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1200860378 Yksipäinen johdinsarja, 4 -napainen, naaras -lettiin, TPE -kaapeli, 10 m | CH2EGJ 404001K05M100 1200860378-25 - 80 astetta C-KeltainenNainenTPE32.81 ft.PLTC-ER4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200860377 Yksipäinen johdinsarja, 4 -napainen, naaras -lettiin, TPE -kaapeli, 5 m | CH2EGK 404001K05M050 1200860377-25 - 80 astetta C-KeltainenNainenTPE16.4 ft.PLTC-ER4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200860046 Yksipäinen johdinsarja, 4 -napainen, naaras -lettiin, 24 AWG, PUR -kaapeli, 10 m | CH2EGM 404001B09M100 1200860046-25 - 80 astetta C0.2 "KeltainenNainenPUR32.81 ft.-4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200860044 Yksipäinen johdinsarja, 4 -napainen, naaras -letti, 24 AWG, PUR -kaapeli, 5 m | CH2EGT 404001B09M050 1200860044-25 - 80 astetta C0.2 "KeltainenNainenPUR16.4 ft.-4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200860375 Johdinsarja, 4 -napainen, naaras, 10 m, 90 astetta, liitin, 22/4 koko | CH2EGU 404001B03M100 1200860375---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200860503 Johdinsarja, 4 -napainen, naaras, 15 m, 90 astetta, liitin, 24/4 koko | CH2EGW 404001A10M150 1200860503---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200860371 Yksipäinen johdinsarja, 4 -napainen, naaras -lettiin, 22 AWG, TPE -kaapeli, 10 m | CH2EGY 404000K05M100 1200860371-25 - 80 astetta C0.2 "KeltainenNainenTPE32.81 ft.PLTC-ER4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200860049 yksipäinen johtosarja, 4 napainen, uros ja saha, 24 AWG, PUR-kaapeli, 5 m