WOODHEAD 1200790089 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, uros ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 6 m

Tuote: CH3DKM Malli: 1200790089Ristiviite: W05006A09M060
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.225 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus19.68 ft.
Kaapelin tyyppiUL
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppiPaina Lukitse
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä5
O rengasmateriaaliFluorielastomeeri
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-25 - 90 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusKaapelin tyyppiNapojen lukumääräSuuntautuminenLämpötila-alueHinta
WOODHEAD 1200790086 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 10 m, 18/4 koko, PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200790025 Johdinsarja, 3 -napainen, uros, 1 m, 90 astetta, 22/3 koko, PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200790151 Johdinsarja, 3 -napainen, uros, 10 m, 22/3 koko, TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200790152 Johdinsarja, 3 -napainen, uros, 6 m, 22/3 koko, TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200790153 Johdinsarja, 3 -napainen, uros, 5 m, 22/3 koko, TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200790154 Johdinsarja, 3 -napainen, uros, 4 m, 22/3 koko, TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200790155 Yksipäinen johdinsarja, 3 -napainen, uros -letti, 22 AWG, TPE -kaapeli, 2 m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155Mies-TPE6.56 ft.PLTC-ER3Suoraan-25 - 90 astetta C-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200790089 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, uros ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 6 m