WOODHEAD 1200690093 Johtosarja, 4 napaa, naaras, 1m, 90 astetta, DC 360 suojattu

Tuote: CH2MDA Malli: 1200690093Ristiviite: 804S01D04M010
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1200690099 Johdinsarja, 4 -napainen, naaras, 15 m, 90 astetta, 360 VDC, suojattu | CG9WRK 804S01D04M150 1200690099-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200690089 Johdinsarja, 4 -napainen, naaras, 15 m, 360 VDC, suojattu | CG9WRM 804S00D04M150 1200690089-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200690176 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 15 m, suora, 360 Suojattu | CG9XAJ 885S30D04M150 1200690176-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200690175 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 13 m, 360 V, suojattu | CG9XAL 885S30D04M130 1200690175-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200690174 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 10 m, 360 Suojattu | CG9XAN 885S30D04M100 1200690174-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200690223 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 20 m, suora, 360 | CG9XCC 884S30D04M200 1200690223-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200690158 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 12 m, suora, 360 Suojattu | CG9XCE 884S30D04M120 1200690158-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200690093 Johtosarja, 4 napaa, naaras, 1m, 90 astetta, DC 360 suojattu