WOODHEAD 1200661043 Kaksipäinen johtosarja, 5 napaa, naaras-uros, 18 AWG, TPE-kaapeli, 10 m

Tuote: CG9XAX Malli: 1200661043Ristiviite: 885030K03M100
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.27 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliTPE
Kaapelin pituus32.81 ft.
Kaapelin tyyppiPLTC-ER
YhteystiedotMessinki
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä5
O rengasmateriaaliFluorielastomeeri
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen Mies
Langan koko (AWG)18

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriSuuntautuminenLämpötila-alueKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusKaapelin tyyppiHinta
WOODHEAD 1200661020 Kaksipäinen johdinsarja, 4 -napainen, naaras -uros, 18 AWG, TPE -kaapeli, 8 m | CG9WUB 884032K03M080 120066102040.281 "Keltainen90 tutkinto-20 - 105 astetta CTPE26.25 ft.PLTC-ER-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200661009 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 23 m, 90 asteen suora, 18/4 koko, SJO | CG9WUD 884032C02M230 1200661009---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200661008 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 18 m, 90 asteen suora, 18/4 koko, SJO | CG9WUF 884032C02M180 1200661008---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200661007 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 13 m, 90 asteen suora, 18/4 koko, SJO | CG9WUH 884032C02M130 1200661007---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200661006 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 12 m, 90 asteen suora, 18/4 koko, SJO | CG9WUK 884032C02M120 1200661006---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200661005 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 10 m, 90 asteen suora, 18/4 koko, SJO | CG9WUM 884032C02M100 1200661005---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200661004 Johdinsarja, 4 -napainen, uros Naaras, 9 m, 90 asteen suora, 18/4 koko, SJO | CG9WUP 884032C02M090 1200661004---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200661043 Kaksipäinen johtosarja, 5 napaa, naaras-uros, 18 AWG, TPE-kaapeli, 10 m