WOODHEAD 1200651639 Yksipäinen johtosarja, 4 napaa, naaras ja naaras, 22 AWG, TPE-kaapeli, 2 m

Tuote: CH2LWF Malli: 1200651639Ristiviite: 804001K05M020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.209 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliTPE
Kaapelin pituus6.56 ft.
Kaapelin tyyppiPLTC-ER
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä4
O rengasmateriaaliFluorielastomeeri
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-40 - 105 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriSuuntautuminenLämpötila-alueTyyppiKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusHinta
WOODHEAD 1200651658 Johdinsarja, 4 -napainen, uros suora, 12 m, 18/4 koko, SJOOW | CG9WQZ 804006C02M120 1200651658---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200651864 Johdinsarja, 4 -napainen, uros suora, 20 m, 18/4 koko, SJOOW | CG9WRA 804006C02M200 1200651864---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200651681 Johdinsarja, 4 -napainen, uros suora, 20 m, 90 astetta, 18/4 koko, SJOOW | CG9WRB 804007C02M200 1200651681---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200651680 Johdinsarja, 4 -napainen, uros suora, 12 m, 90 astetta, 18/4 koko, SJOOW | CG9WRD 804007C02M120 1200651680---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200651994 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 15 m, 22/5 koko, PVC | CG9WRH 805000D01M150 1200651994---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200651646 Johdinsarja, 4 -napainen, uros suora, 20 m, 18 AWG, PUR | CG9WRP 804006B02M200 1200651646---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200651355 Johdinsarja, 4 -napainen, uros suora, 15 m, 18 AWG, PUR | CG9WRR 804006B02M150 1200651355---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200651639 Yksipäinen johtosarja, 4 napaa, naaras ja naaras, 22 AWG, TPE-kaapeli, 2 m