Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO PS-1 ilmanpainekytkin | AC9BTJ 3FHX3

WOLO PS-1 ilmanpainekytkin

Varastossa
Tuote: AC9BTJ Malli: PS-1Ristiviite: 3FHX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpainekytkin
Ampeeria3.5
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunMetalli
Käytettäväksi päällä3FHW1 Korvaava ilmanpainekytkin
Pituus1.75 "
MateriaaliMetallia ja muovia
Paine80 ja 110 PSI
Jännite12 DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO PS-1 ilmanpainekytkin
€35.99 / yksikkö