Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 315-2T Korkean äänen vaihtosarvi sähköinen AC9BRH 3FHU5

WOLO 315-2T korkeaääninen vaihtotorvi, sähköinen

Varastossa
Tuote: AC9BRH Malli: 315-2TRistiviite: 3FHU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean sävyn korvaava torvi
desibeliä115 dB
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläKotimaan autot, kuorma-autot ja pakettiautot
Korkeus3.5 "
Pituus3.125 "
MateriaaliTerästä ja muovia
AsennusHupun alla
Tyyppisähköinen
Jännite12 DC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 315-2T korkeaääninen vaihtotorvi, sähköinen
€17.55 / yksikkö