Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 300-2T matalaääninen levytorvi, sähköinen | AC9BRE 3FHU2

WOLO 300-2T matalaääninen levytorvi sähköinen

Varastossa
Tuote: AC9BRE Malli: 300-2TRistiviite: 3FHU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaääninen levysarvi
desibeliä115 dB
Halkaisija3 3 / 4 "
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläAutot, kuorma-autot ja pakettiautot
MateriaaliTeräs
AsennusHupun alla
Tyyppisähköinen
Jännite12 DC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOLO 305-2T High Tone Disc Horn Electric | AC9BRF 3FHU3 305-2T€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 300-2T matalaääninen levytorvi sähköinen
€17.04 / yksikkö