Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 140 Marine Air Horn Messinki 17 In pituus 12vdc | AG3EYH 33HE49

WOLO 140 Marine Air Horn Messinki 17 In pituus 12vdc

Varastossa
Tuote: AG3EYH Malli: 140Ristiviite: 33HE49
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
€355.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine Air Horn
Ampeeria16
desibeliä120 dB
Suorittaa loppuunKromattu
Käytettäväksi päälläVene- ja merisovellus
Korkeus3.75 "
Pituus17 "
MateriaaliMessinki
AsennusKiinnike
Paine10 ja 12 PSI
Tyyppisähköinen
Jännite12 VDC
Leveys568570 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8531800030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusJänniteLeveysHinta
WOLO 135 Marine Air Horn Electric 9-1/2 tuuman pituus 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "€280.55
WOLO 135-24 Marine Air Horn messinki 3-1/2 tuumaa leveys 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€312.95
WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3/4 tuumaa leveys 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€359.34
WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3/4 tuuman H 12vdc | AG3EYK 33HE51 1451615 "12 VDC568570 "€311.33
WOLO 145-24 Marine Air Horn Electric 15 In pituus 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "€334.06
WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In pituus 12vdc | AG3EYM 33HE53 1501617 "12 VDC568570 "€604.37
WOLO 150-24 Marine Air Horn Messinki 3-3/4 tuumaa Korkeus 24vdc | AG3EYN 33HE54 150-241117 "24 VDC568570 "€650.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 140 Marine Air Horn Messinki 17 In pituus 12vdc
€355.36 / yksikkö