Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 150-24 Marine Air Horn Messinki 3-3/4 tuumaa Korkeus 24vdc | AG3EYN 33HE54

WOLO 150-24 Marine Air Horn Messinki 3-3/4 tuumaa Korkeus 24vdc

Varastossa
Tuote: AG3EYN Malli: 150-24Ristiviite: 33HE54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€650.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine Air Horn
Ampeeria11
desibeliä121 dB
Suorittaa loppuunKromattu
Käytettäväksi päälläVene- ja merisovellus
Korkeus3.75 "
Pituus17 "
MateriaaliMessinki
AsennusKiinnike
Paine10 ja 12 PSI
Tyyppisähköinen
Jännite24 VDC
Leveys568570 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)23.18
Laivan pituus (cm)46.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531800030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusJänniteLeveysHinta
WOLO 135 Marine Air Horn Electric 9-1/2 tuuman pituus 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "€280.55
WOLO 135-24 Marine Air Horn messinki 3-1/2 tuumaa leveys 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€312.95
WOLO 140 Marine Air Horn Messinki 17 In pituus 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "€355.36
WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3/4 tuumaa leveys 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€359.34
WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3/4 tuuman H 12vdc | AG3EYK 33HE51 1451615 "12 VDC568570 "€311.33
WOLO 145-24 Marine Air Horn Electric 15 In pituus 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "€334.06
WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In pituus 12vdc | AG3EYM 33HE53 1501617 "12 VDC568570 "€604.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 150-24 Marine Air Horn Messinki 3-3/4 tuumaa Korkeus 24vdc
€650.90 / yksikkö