Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER GDS-200B-SF Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä Harmaa | AE9HYD 6JY83

WM CASTER GDS-200B-SF Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä Harmaa

Varastossa
Tuote: AE9HYD Malli: GDS-200B-SFRistiviite: 6JY83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntölevyn iskunvaimennuspyörä
Jarrujen tyyppiPedaali
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliAlumiini
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiinivalu
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli2-3/4 x 2-3/4"
Kuormitusluokitus550 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella2-3/4 x 2-3/4"
Kokonaiskorkeus10.625 "
Levyn koko3-3/4 x 3-3/4"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Temp. alue14 astetta 194 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusYdinväriPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaHinta
WM CASTER GDS-100B-SF Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Musta2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 lb5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"€153.73
WM CASTER GDS-150B-SF Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä Harmaa | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "Harmaa2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 lb3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€253.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SF Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä Harmaa
€276.89 / yksikkö