Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81207 Peltikanavasovitin | AA9MQD 1DYB7

LOC-LINE 81207 Metallilevysovitin

Varastossa
Tuote: AA9MQD Malli: 81207Ristiviite: 1DYB7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltikanavasovitin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 81307as metallilevysovitin, antistaattinen | AA9MQN 1DYC7 81307as3"1€9.94
LOC-LINE 89227 peltikanavasovitin 3 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUQ 20Y275 89227Sopii 28 Gage Sheet Metaliin sisäisesti10€82.65
LOC-LINE 89327AS -levykanavasovitin, 3 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUZ 20Y283 89327AS-10€92.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81207 Metallilevysovitin
€9.12 / yksikkö