Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4117-F Pipe Marker Kylmäaine Neste 6-7-7/8 tuumaa | AF3RZQ 8CNZ3

BRADY 4117-F Pipe Marker Kylmäaineneste 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RZQ Malli: 4117-FRistiviite: 8CNZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7235-3C -putkimerkinnän kylmäaineen neste 3/4 tuumaan | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.94
BRADY 7235-1 Pipe Marker Kylmäaine Neste 2-1/2-7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.94
BRADY 7235-4 Pipe Marker kylmäaine neste 3/4 - 2-3 / 8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.94
BRADY 4117-A -putkimerkinnän kylmäaine neste 3/4 - 1-3 / 8 | AF4QDJ 9F927 4117-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€24.21
BRADY 4117-D -putkimerkinnän kylmäaine neste Y 4-6 tuumaa | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.64
BRADY 4117-B -putkimerkinnän kylmäaine neste 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€28.50
BRADY 4117-C -putkimerkinnän kylmäaine neste 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF6CEV 9WJ22 4117 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4117-F Pipe Marker Kylmäaineneste 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.64 / yksikkö