Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JAMCO MT2 Pan Tray Mesh, 24 Pituus X 30 Leveys X 0.5 Korkeus, Harmaa, 50 Lb Kantavuus | AA7KYZ 16C481

JAMCO MT2 pannutarjotin verkko, 24" pituus x 30" leveys x 0.5" korkeus, harmaa, kapasiteetti 50 lb

Varastossa
Tuote: AA7KYZ Malli: MT2Ristiviite: 16C481

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan -lokero
VäriHarmaa
Kantavuus50 lb
Kokonaiskorkeus0.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys30 "
Tyyppiverkko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
JAMCO ST4 Pan -lokero kiinteä AA7LMZ AA7LNC AA7LNM | AA7LKT 16C819 ST41.5 "36 "Vankka€93.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MT2 pannutarjotin verkko, 24" pituus x 30" leveys x 0.5" korkeus, harmaa, kapasiteetti 50 lb
€77.03 / yksikkö