Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS W22W Matto / kangasleikkuri 12 1/4 tuumaa | AD6YUT 4CP72

WISS W22W matto/kangasleikkuri 12 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YUT Malli: W22WRistiviite: 4CP72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto-sakset
SäädettäväKyllä
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuokailuvälineet terästä, kiillotettu
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliPäällystetyt ruokailuvälineet
Kahva tyyliOffset
Kahvan tyyppiOffset suurennetulla alemmalla renkaalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus6.125 "
Kokonaispituus12.25 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMatto ja raskas kangas
Kärjen muototerävä
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
WISS W20W Maton / kankaan leikkaus 10 1/4 tuumaa | AD6YUQ 4CP69 W20W4.75 "10.25 "€76.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS W22W matto/kangasleikkuri 12 1/4 tuumaa
€80.31 / yksikkö