Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V2410DFO ajoradan sovituspää | AD3FVY 3YY89

WIREMOLD V2410DFO Racewayn kiinnityspää

Varastossa
Tuote: AD3FVY Malli: V2410DFORistiviite: 3YY89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituvalmis jaettu sisäänkäynnin pää
VäriNorsunluu
Korkeus4.75 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPäätyosat
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 2401D Raceway -liitin, norsunluu | AD3FVX 3YY88 2401D0.75 "Jaettu kytkentä2"Kytkimet1.9 "€6.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V2410DFO Racewayn kiinnityspää
€80.67 / yksikkö