Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD UL208BC Center Unit 15a 4 Outlet 6 Feet White | AA8TYU 1A944

WIREMOLD UL208BC keskusyksikkö 15a 4 ulostulo 6 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8TYU Malli: UL208BCRistiviite: 1A944

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
Ampeeria15
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaTeollinen
Korkeus2"
KoteloAlumiini
Pituus7.5 "
Maks. Vahvistimet15
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliSnap-On, Slide-Off
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä4
Kytkinten lukumäärä5
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys1-15 / 16 "
Virran merkkivaloKyllä
Jännite120
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD UL208BC keskusyksikkö 15a 4 ulostulo 6 jalkaa valkoinen
€51.21 / yksikkö