Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD R5BZ ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 6 jalkaa musta | AF4LMN 9AEV9

WIREMOLD R5BZ Surge Suppressor 15a 6 Outlet 6 Feet Musta

Varastossa
Tuote: AF4LMN Malli: R5BZRistiviite: 9AEV9
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
€225.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus6ft.
Syvyys2"
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaKaupallinen/Asuin/Toimisto
Korkeus1.75 "
KoteloTeräs
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite36kA
AsennustyyliTeline
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR35 dB
Myyntipisteiden lukumäärä6
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite120
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD R5BZ Surge Suppressor 15a 6 Outlet 6 Feet Musta
€225.93 / yksikkö