Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD OFR48-2 Tamper Proof Box 2 Jengi | AA6UUM 15A804

WIREMOLD OFR48-2 peukaloinnin estävä laatikko 2 ryhmä

Varastossa
Tuote: AA6UUM Malli: OFR48-2Ristiviite: 15A804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
VäriMusta
Syvyys2.25 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä2
AlaluokkaLaatikot
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKorkeuseräPituusJengien lukumääräAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD OFR10A Raceway sisäänkäynnin päätykappale | AA6UUL 15A803 OFR10ASalli virta In Raceway3.5 "Raceway-sisäänkäynnin loppuosa4.5 "-Päätyosat6 15 / 16 "€211.01
WIREMOLD OFR48-4 Tamper Proof Box 4 Jengi | AA6UUN 15A805 48–4 XNUMX OFR--Laatikko18 "4Laatikot12.5 "€343.80
WIREMOLD OFR11 litteä kyynärpää AA6UUK: lle | AA6UUT 15A810 OFR 11Tee suorakulmainen käännös1 / 2 "Tasainen kyynärpää8 11 / 16 "-kyynärpäät8 11 / 16 "€313.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD OFR48-2 peukaloinnin estävä laatikko 2 ryhmä
€314.50 / yksikkö