Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD OFR10A Raceway sisäänkäynnin päätykappale | AA6UUL 15A803

WIREMOLD OFR10A Raceway sisäänkäynnin päätyliitin

Varastossa
Tuote: AA6UUL Malli: OFR10ARistiviite: 15A803

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-sisäänkäynnin loppuosa
VäriMusta
ToimintoSalli virta In Raceway
Korkeus3.5 "
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
AsennusRuuvi
Kanavien lukumäärä4
KilpailutyyppiTeräs
AlaluokkaPäätyosat
Leveys6 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKorkeuseräPituusJengien lukumääräAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD OFR48-2 Tamper Proof Box 2 Jengi | AA6UUM 15A804 48–2 XNUMX OFR--Laatikko13 "2Laatikot7"€314.50
WIREMOLD OFR48-4 Tamper Proof Box 4 Jengi | AA6UUN 15A805 48–4 XNUMX OFR--Laatikko18 "4Laatikot12.5 "€343.80
WIREMOLD OFR11 litteä kyynärpää AA6UUK: lle | AA6UUT 15A810 OFR 11Tee suorakulmainen käännös1 / 2 "Tasainen kyynärpää8 11 / 16 "-kyynärpäät8 11 / 16 "€313.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD OFR10A Raceway sisäänkäynnin päätyliitin
€211.01 / yksikkö