Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 4013B toimintogeneraattori 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION 4013B toimintogeneraattori 12mhz

Varastossa
Tuote: AC7VPM Malli: 4013BRistiviite: 38W998

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSignaaligeneraattori
näyttöLCD-näyttö
Impedanssi50 ohmia
VirtalähdeAC-linjatulo (110V / 220V)
Siniaaltoalue (MHz)0.1 Hz - 12 MHz
Neliöaaltoalue (MHz)0.1 Hz - 12 MHz
LakaisutyyppiJatkuva
TyyppiDDS-toiminto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8543200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taajuusvalinnan tarkkuus (%) (0-100)
    • Muu aaltomuodon alue (kolmio 0.1 - 12 MHz)
    • Lähtö amplitudi (10 mV - 10 Vp-p)
    • Lähdön vaimennus (+/- 0.5 dB - 1 MHz, +/- 1 dB - 12 MHz)
    • Siniaallon vääristymä (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, alle -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, alle -30 dBc)
    • Sinus- / neliöaaltotarkkuus (0.01% +/- 0.186 Hz)
    • Neliö Aallon nousu / lasku (nS) (alle 20)
    • Pyyhkäisy (lineaarinen ja logaritminen, ylös tai alas)
    • Pyyhkäisyalue (aaltomuodosta riippuva)
    • Lakaisunopeus (20 ms - 100 s)
    • Erityisominaisuudet: Oikosulkusuojaus ulostulossa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöliitäntäVirtalähdeTyyppiHinta
B&K PRECISION 4033 50 MHz pulssigeneraattori | AA6LVX 14G850 4033Graafinen LCD-näyttöRS-232 ja GPIBLinjatulo: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA maks.Pulssi€8,285.93
B&K PRECISION 4034 50 MHz kaksikanavainen pulssigeneraattori | AA6LVY 14G851 4034Graafinen LCD-näyttöRS-232 ja GPIBLinjatulo: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA maks.Pulssi€12,474.70
B&K PRECISION 4007B -toimintageneraattori 7mHz | AC7VPL 38W997 4007BLCD-näyttö-AC-linjatulo (110V / 220V)DDS-toiminto€624.84
B&K PRECISION 4014B -toimintageneraattori 12mhz Am / fm | AC7VPN 38W999 4014BVärillinen LCD-näyttöUSBAC-linjatulo (110V / 220V)DDS-toiminto€754.87
B&K PRECISION 4040B -toimintogeneraattori 20 MHz | AC7VPP 38X001 4040BVärillinen LCD-näyttöUSBAC-linjatulo (110V / 220V)DDS-toiminto€868.40
B&K PRECISION 4053B signaaligeneraattori, 4.5 tuuman värillinen LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 tuuman värillinen LCD-näyttö-AC-linjatulo (115/230 VAC, 50/60 Hz)Toiminto / mielivaltainen aaltomuoto€980.96
B&K PRECISION 4054B -signaaligeneraattori, 4.5 tuuman värinäyttö, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 tuuman värillinen LCD-näyttö-AC-linjatulo (115/230 VAC, 50/60 Hz)Toiminto / mielivaltainen aaltomuoto€1,100.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 4013B toimintogeneraattori 12mhz
€688.29 / yksikkö